Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 8-Port USB DVI Dual Display Secure KVM-Switch mit CAC (PSD PP v4.0-konform)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 8-Port USB DVI Dual Display Secure KVM-Switch mit CAC (PSD PP v4.0-konform)
ATEN 8-Port USB DVI Dual Display Secure KVM-Switch mit CAC (PSD PP v4.0-konform)
ATEN 8-Port USB DVI Dual Display Secure KVM-Switch mit CAC (PSD PP v4.0-konform)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103436370
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1148D4C-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469341939
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM-Switch CS1148D4C wurde speziell dazu entwickelt, die strengen Sicherheitsanforderungen von Verteidigungs- und Aufklärungseinrichtungen zu erfüllen. Der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM-Switch CS1148D4C erfüllt die von der National Information Assurance Partnership (NIAP) zertifizierte PSD PP v4.0-Norm (Protection Profile for Peripheral Sharing Device, Version 4.0).

Der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM-Switch CS1148D4C bietet Isolierung zwischen Computerquellen und Peripheriegeräten bei gleichzeitiger gemeinsamer Nutzung einer Tastatur, einer Maus, eines Monitors, eines Lautsprechersatzes und eines Common Access Card (CAC)-Lesers von verbundenen Computern verschiedener Sicherheitseinstufungen. Die Konformität mit PSD PP v4.0 stellt sicher, dass die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten ein Höchstmaß an Sicherheit für die Benutzerdaten bietet, wenn der Fokus des Ports gewechselt wird. Zu den wichtigsten Schutzfunktionen gehören Isolierung und unidirektionaler Datenfluss, eingeschränkte Peripherieanbindung und -filterung, Benutzerdatenschutz, konfigurierbare Gerätefilterung und -verwaltung, strenge Audiofilterung und ein immer einsatzbereites, manipulationssicheres Design, das sensible Daten isoliert und fortschrittliche Sicherheit sowie ein benutzerfreundliches Design für eine sofortige sichere Bereitstellung bietet.

Um die Sicherheit zu erhöhen, bietet der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switch CS1148D4C nur manuelle Umschaltmethoden, einschließlich Drucktasten auf der Vorderseite und Remote-Port-Wähler (RPS) 1. Mit mehrschichtiger Sicherheit sorgt der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM-Switch CS1148D4C für ein hohes Maß an Desktopsicherheit und sicherer Datenaufbewahrung für Anwendungen in den Bereichen Regierung, Verteidigung, Gesundheitswesen, Bank- und Geldinstitute und für weitere Organisationen, die häufig Umgang mit schützenswerten oder vertraulichen Daten auf separaten Netzwerken haben.

Anmerkung:
1. Der Remote-Port-Wähler ist nicht im Umfang des Pakets enthalten und muss separat erworben werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4320 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3520 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
2L-7D03UDX5,2L-7D02UDX3,2X-047G,2XRT-0019G
Weitere Anschlüsse
USB CAC Port
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Zertifizierung
4K,NIAP,common_criteria,CC
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
30 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, DVI-I, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
16
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
16
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl DVI-Ports der Konsole
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
9
RJ-11 ports Quantität
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 909,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,49*
€ 1.187,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,71*
€ 1.182,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,18*
€ 1.155,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,44*
€ 1.127,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,55*
€ 1.082,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.