Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strata HW673 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strata HW673 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Strata HW673 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103426850
Hersteller:
     Strata
Herst.-Nr.:
     HW673
EAN/GTIN:
     5021711039528
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Transparent
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
24 l
Breite
395 mm
Tiefe
498 mm
Höhe
202 mm
Gewicht
1220 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 125 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
2006750110
ab € 15,46*
Sonstiges
Strata
HW671
ab € 7,89*
Sonstiges
Strata
HW674
ab € 11,61*
Sonstiges
Strata
2006860110
ab € 18,26*
Sonstiges
CEP
2006700110
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.