| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_HW670 Herst.-Nr.: 2006700110 EAN/GTIN: 5021711039559 |
| |
|
| | |
| - Ein Muss für Ihre Betriebsorganisation
- Bieten einen Extra-Schutz gegen Nässe, Staub oder Beschädigung
- Einfacher Zugriff auf den Inhalt, dank Doppel-Klappdeckel
- Transparent, guter Überblick auf den Inhalt, stapelbar
Weitere Informationen: | | Breite: | 224 mm | Bruttogewicht: | 0.53 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 182 mm | Marke: | CEP | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 305 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, transportbox kunststoff klar, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel 6l, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Box, HW670, Universalbox |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 6,09* | € 8,70* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,35* | € 9,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,19* | € 10,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,39* | € 13,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|