Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda PVAmicro Mikrofaser Gelb 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda PVAmicro Mikrofaser Gelb 5 Stück(e)
Vileda PVAmicro Mikrofaser Gelb 5 Stück(e)
Vileda PVAmicro Mikrofaser Gelb 5 Stück(e)
Vileda PVAmicro Mikrofaser Gelb 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103426147
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     143587
EAN/GTIN:
     4023103176331
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Mikrofaser
Produktfarbe
Gelb
Hinterlässt keine Kratzer
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
95 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
355.6 mm
Höhe
381 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.