Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Metal Age II Passive Halterung Handy/Smartphone Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Metal Age II Passive Halterung Handy/Smartphone Grün
Baseus Metal Age II Passive Halterung Handy/Smartphone Grün
Baseus Metal Age II Passive Halterung Handy/Smartphone Grün
Baseus Metal Age II Passive Halterung Handy/Smartphone Grün
Baseus Metal Age II Passive Halterung Handy/Smartphone Grün
Baseus Metal Age II Passive Halterung Handy/Smartphone Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103425951
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     SUJS000006
EAN/GTIN:
     6932172605247
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
80 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Grün
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Silikon
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
Ergonomie
Minimum Bildschirmgröße
4.7 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
6.7 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.