Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 69141C Notizbuch A4 96 Blätter Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 69141C Notizbuch A4 96 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 69141C Notizbuch A4 96 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 69141C Notizbuch A4 96 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 69141C Notizbuch A4 96 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 69141C Notizbuch A4 96 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 69141C Notizbuch A4 96 Blätter Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103425218
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     69141C
EAN/GTIN:
     3329680691412
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Gemischte Farben
Färbung
Muster
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
96 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Format
A4
Mediengewicht
90 g/m²
Abdeckungsmaterial
Karton
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.