Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 91002 Kartenleser USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 91002 Kartenleser USB Schwarz
DeLOCK 91002 Kartenleser USB Schwarz
DeLOCK 91002 Kartenleser USB Schwarz
DeLOCK 91002 Kartenleser USB Schwarz
DeLOCK 91002 Kartenleser USB Schwarz
DeLOCK 91002 Kartenleser USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103211659
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91002
EAN/GTIN:
     4043619910021
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Dieser Card Reader von Delock verfügt über zwei Speicherkartenslots und ermöglicht das Lesen und Beschreiben von verschiedenen SD, MMC und Micro SD Speicherkarten. Über die USB Typ-A Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen. Unterstützt folgende Speicherkarten: Slot 1 SD, SD3.0 UHS-I, SD4.0 UHS-II, SD High Capacity (SDHC), SD High Speed, SDXC, Turbo-SD, Turbo Mini SD*, Mini SD*, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC Dual Voltage, RS-MMC*, RS-MMC Dual Voltage*, RS-MMC4.0* Slot 2 Micro SD, Micro SD3.0 UHS-I, Micro SD4.0 UHS-II, Micro SDHC, Micro SDXC, T-Flash, MMC Mobile, MMC micro *Adapter wird benötigt
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
2
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
9 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.