Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero S-AC710-100 Audio-Kabel 10 m 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonero S-AC710-100 Audio-Kabel 10 m 2 x RCA Schwarz
sonero S-AC710-100 Audio-Kabel 10 m 2 x RCA Schwarz
sonero S-AC710-100 Audio-Kabel 10 m 2 x RCA Schwarz
sonero S-AC710-100 Audio-Kabel 10 m 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103163208
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     S-AC710-100
EAN/GTIN:
     4251364730485
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Premium L/R Cinch Stereo Audio Verlängerungskabel – 10,00m
Das S-AC710-100 ist ein 10,00 Meter langes Premium Cinch Audio-Verlängerungskabel zur Verlängerung von analogen Stereo-Audiosignalen. Es ist mit vergoldeten Kontakten, verchromten Aluminiumsteckern sowie einem flexiblen Knickschutz ausgestattet und verfügt über zwei gerade L/R Cinch Stecker auf der einen sowie zwei gerade L/R Cinch Buchsen auf der anderen Seite. Die hochreinen Kupfer-Innenleiter sind zweifach geschirmt und verfügen über einen PVC Mantel mit insgesamt 4,00mm Außendurchmesser. Das Audiokabel von sonero sorgt für eine optimale und langlebige Übertragungsqualität mit dauerhaftem Korrosionsschutz und ist u. a. zur Verlängerung von Stereo Audiosignalen, z. B. an einem entsprechenden Audioverstärker geeignet.

sonero – Hochwertige Produkte für den Consumer Markt
Das sonero Audio-Sortiment S-AC500 bis S-AC900 (Kabel) und S-ACA012 / 013 (Adapter) beinhaltet Kabel und Adapter zur Übertragung von analogen Audiosignalen mit 3,5mm Klinke Anschluss sowie analogen oder digitalen Signalen mit Cinch Anschluss. Die Kabel und Adapter ermöglichen die Übertragung von Stereo-Audio bzw. digitalen Koax S/PDIF Audiosignalen.

Die Kabel, inkl. der 25cm Portsaver Kabel der Adapter, verfügen alle grundsätzlich über hochreine Kupfer-Innenleiter, eine zweifache Schirmung und einen Außenmantel aus hochwertigem PVC mit variierenden Außendurchmessern. Die Stecker aller Kabel und Adapter sind aus verchromtem Aluminium, verfügen über vergoldete Kontakte und einen flexiblen Knickschutz, der für eine Entlastung des Steckers und somit weniger Verschleiß sorgt. Er verhindert ebenfalls ein unabsichtliches Überschreiten des minimalen Biegeradius am Stecker. Eine perfekte Signalübertragung ist zu jeder Zeit gewährleistet und das Kabel inkl. Stecker ist so gleichzeitig effizient vor Korrosion geschützt.

Alle Kabel und Adapter sind beidseitig verwendbar, es muss also nicht auf die Steckerrichtung geachtet werden. Durch das hohe Schirmungsmaß sind sonero Audiokabel optimal gegen Störeinflüsse geschützt, u. a. gegen Interferenzen durch Mobiltelefone und Funkquellen.

Die Audiokabel können für alle analogen bzw. digitalen Audiosignale verwendet werden, u. a. als Verbindung zwischen Zuspielgeräten wie TV-Receiver, Smartphone, BluRay Player, Streamer, etc. und einem Abspielgerät wie einem Audio-Verstärker.
Sie sind in Längen zwischen 0,50 Meter bis 20,00 Meter verfügbar.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4 mm
Gewicht
260 g
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Aluminium
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, ROHS, REACH, WEE
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch-kabel 10m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.