Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar FLY microSDXC UHS-I card 128 GB Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar FLY microSDXC UHS-I card 128 GB Klasse 10
Lexar FLY microSDXC UHS-I card 128 GB Klasse 10
Lexar FLY microSDXC UHS-I card 128 GB Klasse 10
Lexar FLY microSDXC UHS-I card 128 GB Klasse 10
Lexar FLY microSDXC UHS-I card 128 GB Klasse 10
Lexar FLY microSDXC UHS-I card 128 GB Klasse 10
Lexar FLY microSDXC UHS-I card 128 GB Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102202211
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LMSFLYX128G-BNNNG
EAN/GTIN:
     843367128181
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
17 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A2
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.