| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-102202210 Herst.-Nr.: LMSFLYX064G-BNNNG EAN/GTIN: 843367128174 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Tiefe | 5 mm | | Höhe | 140 mm | | Gewicht | 17 g | Merkmale | Produktfarbe | Blau | Speicher | Kapazität | 64 GB | | Flash Card Typ | MicroSDXC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 160 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 60 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS-I | | UHS Speed Klasse | Class 3 (U3) | | Video-Geschwindigkeitsklasse | V30 | | Leistungsklasse der Anwendung | A2 | Logistikdaten | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd |
| | |
| |