Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BQ-CC50 Haushaltsbatterie AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic BQ-CC50 Haushaltsbatterie AC
Panasonic BQ-CC50 Haushaltsbatterie AC
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148212
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     K-KJ50MCD20E
EAN/GTIN:
     5410853063872
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriegröße
AA
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ladend
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsstrom
0.2 A
Ausgangsspannung
3 V
Ladestrom
0.25 (AA), 0.12 (AAA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
86 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
79
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,16*
€ 20,02*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,20*
€ 20,02*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,45*
€ 21,78*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,42*
€ 21,86*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,8275*
€ 22,1375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.