Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB BeamLine Slim Schienenlichtschranke LED 14 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB BeamLine Slim Schienenlichtschranke LED 14 W
RZB BeamLine Slim Schienenlichtschranke LED 14 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102156716
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742169.004.2
EAN/GTIN:
     4051859744504
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 30 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
400 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
14 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1100 lm
Strahlungswinkel
46 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
79 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
2 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.