| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-102151104 Herst.-Nr.: 05150110001 EAN/GTIN: 4013288225139 |
| |
|
| | |
| Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 1 Wera Zyklop Speed Knarre ¼" und 36-teiligem Zubehör.
Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl Ratschenköpfe | 37 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Grün, Stahl | | Handgrifffarbe | Schwarz, Grün | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1241 g | | Tragetasche Breite | 405 mm | | Tragetasche Tiefe | 185 mm | | Tragetasche Höhe | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Ratschenschlüssel (Zoll), Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera einhand-knarrensatz 1/4", werkstattwagen, wera werkstattwagen |
| | |
| |