Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCD542-N USB-C® Dual HDMI™ Docking Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JCD542-N USB-C® Dual HDMI™ Docking Station
j5create JCD542-N USB-C® Dual HDMI™ Docking Station
j5create JCD542-N USB-C® Dual HDMI™ Docking Station
j5create JCD542-N USB-C® Dual HDMI™ Docking Station
j5create JCD542-N USB-C® Dual HDMI™ Docking Station
j5create JCD542-N USB-C® Dual HDMI™ Docking Station
j5create JCD542-N USB-C® Dual HDMI™ Docking Station
j5create JCD542-N USB-C® Dual HDMI™ Docking Station
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101955073
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCD542-N
EAN/GTIN:
     4712795086041
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
"Diese Dockingstation mit zwei Displays fügt zwei HDMI-Monitore™ hinzu, deren Auflösung bis zu 4K (3840 x 2160) auf einem Display und bis zu 2K (2048 x1152) oder 1080p auf dem anderen Display unterstützt. Sie können Ihren Laptop-Bildschirm auch für insgesamt drei Displays verwenden, sodass Sie problemlos auf mehrere Anwendungen gleichzeitig zugreifen können.

Diese USB 3.0-Dockingstation ist mit allen Anschlüssen ausgestattet, die Sie benötigen, darunter drei USB 3.0-Anschlüsse, ein RJ45-Gigabit-Ethernet-Anschluss, ein Speicherkartenleser / -schreiber, eine Combo-Audiobuchse und ein USB-C-Anschluss™™®, der eine Stromversorgung von bis zu 100 W unterstützt. Es enthält auch einen Steckplatz für ein Sicherheitsschloss zum Schutz vor Diebstahl, wodurch es sich perfekt für den Einsatz in Geschäftsorganisationen eignet. Mit seinem schlanken und wärmeableitenden Design zusammen mit dem doppelseitigen Kabelstauralab sorgt dieses USB-C-Dock für eine einfache Verbindung, unabhängig von der Position Ihres USB-C-Anschlusses®® und passt problemlos in jede Arbeitsumgebung."
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.46 mm
Tiefe
350.18 mm
Höhe
21.98 mm
Gewicht
307 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
88.3 mm
Verpackungstiefe
358 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
405 g
Energie
Netzteiltyp
USB
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
0.9 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.5 W
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.45 m
Maximale Betriebstemperatur
40 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
HD-Typ
4K Ultra HD
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Hub-Schnittstellen
3.5mm, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
Taiwan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.