Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG NRS LC 0834 RM 209 Notleuchte Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG NRS LC 0834 RM 209 Notleuchte Grau
JUNG NRS LC 0834 RM 209 Notleuchte Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101912912
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSLC0834RM209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstelltaster
Buzzer
Notruf Taster
Alarm Summer
Das Rufmodul kann z.B. außen neben der WC-Tür oder Flurtür installiert werden. Ein ausgelöster Notruf wird hier optisch durch eine rote LED und akustisch durch einen Summer, 90 dB(A), signalisiert. Beide Signale können wahlweise von Dauerlicht/Dauerton auf Blinklicht/pulsierender Ton umgestellt werden.
Über den potentialfreien Relaiskontakt (24 V / 2 A) ist die Fernmeldung möglich.

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
ohne Rahmen
Weitere Informationen:
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
1
Lichtfarbe
Rot
Merkmale
Gehäusematerial
Thermoplast
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Toilette
Befestigungstyp
Wandmontage
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 246,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,63*
€ 293,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,51*
€ 289,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,16*
€ 261,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.