Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power MEM9204S-2400 Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power MEM9204S-2400 Speichermodul
2-Power MEM9204S-2400 Speichermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101895958
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     MEM9204S-2400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
17 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 115,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.