Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar LSD2000256G-BNNNG Speicherkarte 256 GB SDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar LSD2000256G-BNNNG Speicherkarte 256 GB SDXC Klasse 10
Lexar LSD2000256G-BNNNG Speicherkarte 256 GB SDXC Klasse 10
Lexar LSD2000256G-BNNNG Speicherkarte 256 GB SDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101830153
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LSD2000256G-BNNNG
EAN/GTIN:
     843367125920
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
22 g
Merkmale
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Vibrationsbeständig, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
260 MB/s
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V90
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: lexar sdxc, sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,61*
€ 293,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,89*
€ 284,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.