Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101819831
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-6000J3238F16GX2-FX5
EAN/GTIN:
     4713294232656
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
32
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) Version
1.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.