Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics MV-4X AV-Matrix-Umschalter 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics MV-4X AV-Matrix-Umschalter 12 W
Kramer Electronics MV-4X AV-Matrix-Umschalter 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101706785
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     72-00004790
EAN/GTIN:
     7291063094423
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC , RoHs, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Bidirektional
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
12 W
Platzierung der Stromversorgung
Seite
Eingangsstrom
5 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
234 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1290 g
Verpackungsbreite
394 mm
Verpackungstiefe
296 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Paketgewicht
1840 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
HDMI-Version
2.0
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
RS-232 port
2
Fernbedienung (IR) output
1
Fernbedienung (IR) input
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.755,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.755,28*
€ 2.088,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.754,81*
€ 2.088,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.744,59*
€ 2.076,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.737,31*
€ 2.067,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.727,40*
€ 2.055,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.