| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-101667045 Herst.-Nr.: AK-RD-07A EAN/GTIN: 5901720137623 |
| |
|
| | |
| Das Akyga AK-RD-07A ist ein Netzkabel mit einem IEC C7-Stecker, der auch als Achter bekannt ist. Es ermöglicht Ihnen, Geräte wie Laptop-Netzteile, Fernseher, Spielkonsolen oder Radioempfänger an das Stromnetz anzuschließen. Darüber hinaus wurde das 3 m lange Netzkabel mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Das Kabel ist flexibel und fügt sich perfekt in weiße Geräte ein. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 250 V | | Eingangsstrom | 2.5 A | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | C7-Koppler | | Anschluss 2 | CEE7/16 | | Stecker 1 Standard | CEE 7/16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |