Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin CamperCam 795 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7 Zoll) TFT Touchscreen 271 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin CamperCam 795 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7 Zoll) TFT Touchscreen 271 g Schwarz
Garmin CamperCam 795 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7 Zoll) TFT Touchscreen 271 g Schwarz
Garmin CamperCam 795 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7 Zoll) TFT Touchscreen 271 g Schwarz
Garmin CamperCam 795 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7 Zoll) TFT Touchscreen 271 g Schwarz
Garmin CamperCam 795 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7 Zoll) TFT Touchscreen 271 g Schwarz
Garmin CamperCam 795 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7 Zoll) TFT Touchscreen 271 g Schwarz
Garmin CamperCam 795 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7 Zoll) TFT Touchscreen 271 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101659280
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02728-15
EAN/GTIN:
     753759308438
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
PKW-Navigationsgerät
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Dashcam-Verbindung
Ja
Dashcam-Steuerung
Ja
Navigation
Fahrstreckenvermeidung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Sehenwürdigskeiten
Ja
3D-Wahrzeichen
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Ja
Straßenkamerabericht
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
HDD, Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
32 GB
Größe mitgelieferter Speicherkarte
16 GB
Max. Speicherkartengröße
16 GB
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
GPS-Antenne enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Display
TFT
Anzeigegröße (HxV)
6 x 3.5 Zoll
Anzeigegerät
152 x 89 mm
Karte
Karten enthalten
Ja
Lebenszeit-Karten updates
Ja
Fähigkeit Karten hinzuzufügen
Ja
GPS-Typ
Auto
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
271 g
Breite
177 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
35 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
0.5 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,73*
€ 614,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,33*
€ 604,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,47*
€ 586,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,16*
€ 566,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,28*
€ 520,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.