Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense PX1-PRO Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense PX1-PRO Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Hisense PX1-PRO Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2200 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101647729
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     PX1-PRO
EAN/GTIN:
     6942147486092
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Design
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Auto/Manuell
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast
Ja
Webbrowser
Ja
Bluetooth
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
2200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
90 - 130 "
Projektorhelligkeit
2200 LED-Lumen
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Farbskala
107 %
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
30 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Equalizer
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, HEVC, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, TS, VP9
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, ASF, EAC3, FLAC, MP3, MP4, PCM, WAV, WMA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kopfhörerausgänge
1
RF-Eingang
1
Composite Video-Ausgang
1
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11500 g
Breite
547 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
346 mm
Verpackungsbreite
711 mm
Verpackungstiefe
316 mm
Verpackungshöhe
507 mm
Paketgewicht
15000 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
25000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Bildfrequenz
60 Hz
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Video-Apps
YouTube
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Augenschutz
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
350 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
120 - 240 V
Video
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Video-Farbmodi
lebendig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.587,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.677,35*
€ 1.996,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,17*
€ 1.982,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.629,56*
€ 1.939,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.606,23*
€ 1.911,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.587,17*
€ 1.888,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.