Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYDA Stempel-Set "Zweige" 12 x 10 x 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYDA Stempel-Set "Zweige" 12 x 10 x 3 cm
HEYDA Stempel-Set "Zweige" 12 x 10 x 3 cm
HEYDA Stempel-Set "Zweige" 12 x 10 x 3 cm
HEYDA Stempel-Set "Zweige" 12 x 10 x 3 cm
HEYDA Stempel-Set "Zweige" 12 x 10 x 3 cm
HEYDA Stempel-Set "Zweige" 12 x 10 x 3 cm
HEYDA Stempel-Set "Zweige" 12 x 10 x 3 cm
HEYDA Stempel-Set "Zweige" 12 x 10 x 3 cm
HEYDA Stempel-Set "Zweige" 12 x 10 x 3 cm
HEYDA Stempel-Set "Zweige" 12 x 10 x 3 cm
HEYDA Stempel-Set "Zweige" 12 x 10 x 3 cm
HEYDA Stempel-Set "Zweige" 12 x 10 x 3 cm
HEYDA Stempel-Set "Zweige" 12 x 10 x 3 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101630528
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204888677
EAN/GTIN:
     4005329143267
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
Weitere Informationen:
Merkmale
Stempelmaterial
Holz
Produktfarbe
Holz
Geeignet für Materialien
Karton, Papier
Zielgruppe
Kinder & Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
30 mm
Lieferumfang
Anzahl
15
Aufbewahrungsbox
Ja
Aufbewahrungsboxmaterial
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.