Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 38261 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 38261 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 38261 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 38261 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 38261 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 38261 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 38261 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 38261 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101626285
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     38261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekokissen
Sofakissen
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
700 mm
Merkmale
Typ
Kissen Tierbett
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Haustiertyp
Hund
Produktfarbe
Grau
Material Bettabdeckung
Polyester
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.