Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Deecos S micro Schienenlichtschranke LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Deecos S micro Schienenlichtschranke LED
RZB Deecos S micro Schienenlichtschranke LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101621727
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742156.002.730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand. Im Adapter integriertes Track-In Betriebsgerät.
Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Mit Casambi smart+free Bluetooth ® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Durchmesser
60 mm
Gewicht
330 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
16 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
1150 lm
Strahlungswinkel
52 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
72 lm/W
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 208,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982804.013
€ 31,61*
Zubehör
RZB Leuchten
982804.023
€ 31,58*
Zubehör
RZB Leuchten
982805.003
€ 31,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.