| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-101548507 Herst.-Nr.: 1345030030 EAN/GTIN: 4050118527766 |
| |
|
| | |
| Schleppkettenkabel, Ethernet Cat.5 PUR
Industrial Ethernet Verbindungstechnik von Weidmüller bietet die optimale Lösung für die Infrastruktur Ihrer Maschine, Anlage oder Fabrikhalle. Sie erhalten die gesamte Verbindungstechnik aus einer Hand.
Ihre Vorteile: - IEC-genormte Steckverbinder in den Varianten 1, 4, 5, 6 und 14 - durchgängig in Cat.6A bei der STEADYTEC® - Technolgie - in IP20 und IP67 - alle relevanten Industrieanschlüsse: RJ45, SC, ... - umfassendes Zubehör Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.8 mm | | Gewicht | 176.31 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 80 °C | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Kabelstandard | Cat5 | | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grün | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Kupferlegierung | | Jackenmaterial | Polyurethane (PUR) | | Kabelform | Rund | | Leiterart | Fest | | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | | Material Stecker-Gehäuse | Polycarbonat (PC) | | AWG Kabelgröße | 26/7 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |