Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 30303-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 30303-A Industrielager Wälzlager
FAG 30303-A Industrielager Wälzlager
FAG 30303-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101525263
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30303-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
kegelrollenlager bohrung 17mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
15.25 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
125 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
17 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
30303.A
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.