Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23130-E1-K-TVPB Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23130-E1-K-TVPB Industrielager Wälzlager
FAG 23130-E1-K-TVPB Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101524376
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23130-E1-K-TVPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Schrägkugellager
pendelrollenlager fag
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
14350 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
150 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,20*
€ 475,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,25*
€ 473,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,99*
€ 464,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,81*
€ 456,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,51*
€ 440,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.