Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 31309-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 31309-A Industrielager Wälzlager
FAG 31309-A Industrielager Wälzlager
FAG 31309-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101514508
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     31309-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
27.25 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
955 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
45 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.