Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 30309-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 30309-A Industrielager Wälzlager
FAG 30309-A Industrielager Wälzlager
FAG 30309-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101509922
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30309-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
27.25 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
994 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
45 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,4183*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,7283*
€ 35,3767
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,3983*
€ 33,794
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,8283*
€ 30,7357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,6583*
€ 29,3434
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,8883*
€ 28,4271
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,4183*
€ 25,4878
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
10184940
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.