Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 30305-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 30305-A Industrielager Wälzlager
FAG 30305-A Industrielager Wälzlager
FAG 30305-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101503503
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30305-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
18.25 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
267 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
25 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
30305A
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.