Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 30304-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 30304-A Industrielager Wälzlager
FAG 30304-A Industrielager Wälzlager
FAG 30304-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101498779
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30304-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
kegelrollenlager außendurchmesser 5...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
16.25 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
168 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
20 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
30304A
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.