Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6205-C-2HRS Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6205-C-2HRS Industrielager Kugellager
FAG 6205-C-2HRS Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101496765
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6205-C-2HRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
125 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
25 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.528,02*
Zubehör
SKF
TMIP 7-28
ab € 339,35*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,32*
Zubehör
SKF
TKRT 10
ab € 183,53*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.