Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 32024-X Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 32024-X Industrielager Wälzlager
FAG 32024-X Industrielager Wälzlager
FAG 32024-X Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101495002
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32024-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
3260 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
120 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.