Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 31305-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 31305-A Industrielager Wälzlager
FAG 31305-A Industrielager Wälzlager
FAG 31305-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101486858
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     31305-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
18.25 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
266 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
25 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.