Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22230-E1-K 0 Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22230-E1-K 0 Wälzlager
FAG 22230-E1-K 0 Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101486556
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22230-E1-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
17251 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
150 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 412,55* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,05*
€ 524,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,58*
€ 523,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,54*
€ 511,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,43*
€ 503,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,55*
€ 490,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10008788
ab € 479,84*
Ähnlich
SNR
22230.EAKW33
ab € 353,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.