Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 31314-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 31314-A Industrielager Wälzlager
FAG 31314-A Industrielager Wälzlager
FAG 31314-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101479470
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     31314-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
2888 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
70 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.