Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 33122 Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 33122 Industrielager Wälzlager
FAG 33122 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101471202
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     33122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
5520 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
110 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10049692
ab € 172,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.