Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 124225 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
kwb 124225 Schraubenziehereinsatz
kwb 124225 Schraubenziehereinsatz
kwb 124225 Schraubenziehereinsatz
kwb 124225 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     615-X993742
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     124225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
2 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx-Schraubendreherbits
T25
Material
Stahl, Titan
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,71*
€ 6,06*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,37*
2 Tage
18
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,86*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,78*
€ 31,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,855* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.