Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2092599 Herst.-Nr.: 124225 EAN/GTIN: 4009311242259 |
| |
|
| | |
| Titan Schraubendreherbit 25 mm Torx Der kwb TITAN Schrauber-Bit mit 1/4" Sechskantschaft besteht aus titanveredeltem TQ 60Stahl und verfügt über eine Torsionszone. Der TQ60 Stahl zeichnet sich durch seine besondere Härte in Kombination mit Flexibilität aus. Die Titan-Veredelung erhöht die Härte des Bits. Die Torsionszone fängt Impulsspitzen ab und verhindert einen Bit-Bruch. Dadurch erhöht sich die Lebenszeit des Bits, auch bei extremsten Anforderungen, um ca. 600 Prozent. Ein Farbkennring hilft bei der Unterscheidung der unterschiedlichen Bit-Typen. Ausführung 25 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,013 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, bit torx 25 mm, bit (torx®), bit torx 25, Schraubendreher, Bits, 25 mm, Tiatan, Torx, TITAN Bits |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,72* | € 6,16* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,36* | € 6,39* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,45* | € 6,87* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,87* | € 30,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|