Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 124225 TX-Bit T 25 Titan C 6.3 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2611507-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     124225
EAN/GTIN:
     4009311242259
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
kwb 124225 TX-Bit T 25 Titan C 6.3 2 St.

kwb 2 x Bits 25 mm TX T25 titan 124225 (Tin, TQ 60 Stahl, ISO 1173, Antrieb C6.3)

Die kwb Titan Bits sind besonders für Serienverschraubungen geeignet. Hergestellt aus Titan nitriertem TQ 60 Stahl. Diese Oberflächenvergütung, bei der das Titan und der TQ 60 Stahl eine unlösbare Verbindung eingehen, erhöht die Stahlstärke und gewährleistet überdurschnittliche Standzeiten bei höchster Dauerbelastung. Die extrem harte Titanoberfläche kombiniert mit der Torsionszone erhöht die Lebensdauer des Bits um ca. 600 % . Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.

Abmessung: 2 x T 25, Länge: 25 mm. Titan nitrierte Oberfläche und Torsionszone für 6 mal längere Standzeit, besonders für Serienverschraubung geeignet.;Fester sitz durch C-Ring Kerbe in allen Bithaltern für C 6.3 Bits mit 1/4'' - Sechskantaufnahme. Mit 1/4'' Außensechskant nach ISO 1173, Form C 6.3. Passend für Bosch, Milwaukee, DeWalt, Metabo, Makita uvm…

Technische Daten:
Abtrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3 · Größe (Schraubendreher): T 25 · Material: Titan · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
kwb
Form (Bits):
C 6.3
Abtrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Titan
Größe (Schraubendreher):
T 25
Produkt-Art:
TX-Bit
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, bit torx 25 mm, bit (torx®), bit torx 25, kwb, 124225, Schrauberbits Torx, Schrauberbit Torx
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 6,17*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,42*
Lager 102
18
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,91*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,81*
€ 31,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.