Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 32319-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 32319-A Industrielager Wälzlager
FAG 32319-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101469788
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32319-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
9964 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
95 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,56*
€ 396,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,72*
€ 395,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,04*
€ 389,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,92*
€ 381,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,76*
€ 367,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.