Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 31311-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 31311-A Industrielager Wälzlager
FAG 31311-A Industrielager Wälzlager
FAG 31311-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101451603
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     31311-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
31.5 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1545 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
55 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
31311 J2/Q
ab € 55,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.