Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7206-B-TVP Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7206-B-TVP Industrielager Kugellager
FAG 7206-B-TVP Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101448854
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7206-B-TVP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
196 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
30 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.974,97*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 725,70*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.692,68*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,30*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.