Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7202-B-TVP Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7202-B-TVP Industrielager Kugellager
FAG 7202-B-TVP Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101448776
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7202-B-TVP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
44 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Bohrung
15 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.