Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 32214-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 32214-A Industrielager Wälzlager
FAG 32214-A Industrielager Wälzlager
FAG 32214-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101446619
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32214-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
33.25 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1655 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
70 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
32214 J2/Q
ab € 27,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.