Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 30302-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 30302-A Industrielager Wälzlager
FAG 30302-A Industrielager Wälzlager
FAG 30302-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101446412
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30302-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
kegelrollenlager bohrung 15mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
14.25 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
93 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
15 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
30302 J2
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.