Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-437301 Herst.-Nr.: 87866 EAN/GTIN: 4043619878666 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.3 m | | Anschluss 1 | Lightning | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | USB-Version | USB 2.0 | | Ursprungsland | China | Energie | Outputstrom (max.) | 1 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,42* | € 3,86* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,43* | € 3,87* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,87* | € 8,73* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,22* | € 11,96* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 8,31* | € 12,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|