Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB Ladekabel für iPhone/ iPad/ iPod weiss 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 87866 Lightning-Kabel 0,3 m Weiß
DeLOCK 87866 Lightning-Kabel 0,3 m Weiß
DeLOCK 87866 Lightning-Kabel 0,3 m Weiß
Artikel-Nr.:
     808-97290
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87866
EAN/GTIN:
     4043619878666
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Dieses USB Kabel von Delock ist kompatibel zu iPhone™, iPad™ und iPod™ mit 8 Pin Apple Lightning™ Schnittstelle und dient zum einfachen Aufladen der Mobilgeräte.
Aufgrund seiner kurzen Länge eignet es sich besonders dort, wo lange Kabel störend und ungeeignet sind. Zum Beispiel beim Aufladen im Auto oder direkt am Notebook etc.


Merkmale

  • Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 30 cm
  • Drahtquerschnitt: 24 AWG
  • Spannung: max. 5 V
  • Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
  • Anschlüsse: 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker, 1 x 8 Pin Apple Lightning™ Stecker
  • Systemvoraussetzungen: Stromquelle mit einem freien USB Typ-A Port
  • Unterstützt nur die Ladefunktion

Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,44*
€ 3,86*
Lager 808
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,45*
€ 3,88*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 8,67*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,22*
€ 11,97*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,32*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.