Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999505595 Herst.-Nr.: 87866 EAN/GTIN: 4043619878666 |
| |
|
| | |
| Delock USB Ladekabel für iPhone iPad iPod weiß 30 cm Digital/Daten 0,3 m Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Delock Lightning-Kabel - 30 cm Kabel: Lightning-Kabel American Wire Gauge (AWG): 24 Länge: 30 cm Farbe: Weiß Anschluss: USB - männlich Stecker (zweites Ende): Lightning - männlich Produktzertifizierungen: USB / USB 2.0 Bewertete Stromstärke: 1 A Besonderheiten: Poly-Beutel Verpackung, nur Laden
Delock USB Ladekabel für iPhone iPad iPod weiß 30 cm Digital/Daten 0,3 m Produktbeschreibung: Delock – Lightning–Kabel – USB männlich zu Lightning männlich – 30 cm – weiß – für Apple 10.2–inch iPad; AirPods Max; AirPods Pro; iPhone 11, 12, 13, SE Technische Details: Allgemein American Wire Gauge (AWG) 24 Produktzertifizierungen USB / USB 2.0 Empfohlene Verwendung Mobiltelefon, tragbarer Player, Tablet Besonderheiten Poly–Beutel Verpackung, nur Laden Konnektivität Anschluss 4–polig USB Typ A – männlich Stecker (zweites Ende) Apple Lightning – männlich Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Apple Wireless Charging Case ¦ Apple 10.2–inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) ¦ Apple 10.5–inch iPad Air (3. Generation) ¦ Apple 10.5–inch iPad Pro ¦ Apple 12.9–inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation) ¦ Apple 9.7–inch iPad (5. Generation, 6. Generation) ¦ Apple 9.7–inch iPad Pro ¦ Apple AirPods (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation) ¦ Apple AirPods Max ¦ Apple AirPods Pro ¦ Apple iPad Air ¦ Apple iPad Air 2 ¦ Apple iPad mini (1. Generation) ¦ Apple iPad mini 2 (2. Generation) ¦ Apple iPad mini 3 (3. Generation) ¦ Apple iPad mini 4 (4. Generation) ¦ Apple iPad mini 5 (5. Generation) ¦ Apple iPad with Retina display (4. Generation) ¦ Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, SE (2. Generation), SE (3rd generation), X, XR, XS, XS Max ¦ Apple iPod nano (7G) ¦ Apple iPod touch (5G, 6G, 7G) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,44* | € 3,87* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,45* | € 3,88* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,89* | € 8,66* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,19* | € 11,96* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 8,30* | € 12,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|